コットンタオルふきん3枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード80178326 品番F-922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

コットン100%の表面に細かなループであるタオル織りなので、吸水性にすぐれ、食器などの水分をすばやく拭き取ります。

高さ(mm)5 質量(g)26 縦(mm)370 横(mm)260 素材綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする