ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの 泡立て器・ホイッパー
ENDOグランプロ泡立
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80180925
品番
#11
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
丈夫でエコノミープライス。フック付PCキャップは便利で衛生保管に最適。水が入りにくい特殊構造です。
材質
本体:18-8ステンレス(sus304) キャップ:PA6
全長(mm)
343
耐熱温度(℃)
110
線数
8本立(16)
注意
※食洗機不可です。