曜日別特売
PKA-10-27-AC200V【ワケあり】 空気用 電磁弁 CKD 80219031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKA-10-27-AC200V【ワケあり】 空気用 電磁弁 CKD 80219031
PKA-10-27-AC200V【ワケあり】 空気用 電磁弁 CKD 80219031

空気用 電磁弁

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
トラスコ品番
110-3466
注文コード
80219031
品番
PKA-10-27-AC200V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,880販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)
機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。

用途
通電時開形
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
定格電圧(V)
AC200
トラスコ品番
110-3466
接続口径
RC1
外形寸法(mm)
110×46Φ×175
オリフィス(mm)
25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ポート数
2
使用圧力(MPa)
0~0.7
作動方式
パイロットキック式
ねじの種類
Rc
最高作動圧力差(MPa)
0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする