曜日別特売

フルHD屋外ネットワークカメラ PTZ(3.1倍)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80228901
品番
WV-B65300-ZY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルトズーム機能を搭載:1台で広範囲監視および詳細監視が可能 ・屋外対応:IP66/IK10/-30℃~55℃の環境で動作可能 ・暗所での視認性:0.01lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得

仕様
●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下):0°~90°●チルト(上下)機能:あり●デジタルズーム倍率:4倍●ネットワーク:10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクタ●パン(左右):0°~350°●パン(左右)機能:あり●光学ズーム倍率:3倍●同梱品:取扱説明書 設置編、設置手順チラシ、コードラベル、アタッチメント金具、ビット、グロメット、簡単キッティング専用ケーブル、RJ45キャップ、壁紙●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):134mm●本体サイズ(H):155mm●本体サイズ(W):155mm●音声機能:あり
タイプ
屋外 (屋外タイプ)
電源
DC12 V:890 mA/PoE DC 48 V :250 mA
本体質量(g)
1600
有効画素数
210万画素
最大消費電力(W)
10.7
解像度
1920×1080/1280×720/640×360/320×180/2048×1536/1280×960/640×480/320×240
撮像素子
約1/2.8 型 CMOSセンサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声出力
Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
画像圧縮方式
H.265/H.264/JPEG(MJPEG)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする