Bluetooth 5.1 対応で、タブレットや薄型PCに最適 前機種のBluetooth 3.0 よりも消費電力が低減され電池長持ち
BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載
カーソルの速度を調節できる、dpi切り替え対応
タブレットやPCに適した、Bluetooth®マウス
Bluetooth®搭載タブレットやパソコンなら、レシーバーなしでスマートに接続でき、USBポートをふさぎません。かさばらず、持ち運びにも適しています。別売のBluetooth®アダプターを接続することで、Bluetooth®モジュールを内蔵していないパソコンでもお使いいただけます。別売 Bluetooth®5.4アダプター(BSBT54D200BK)
さまざまな面で使えるBlueLEDセンサーを採用
わずかな凹凸やホコリにも正確に反応するBlueLEDを搭載し、高い読取性能を実現しました。
光学式センサーは、細かい模様のある平面上でもっとも快適に動作します。光を反射する素材の上ではトラッキング性能が低下する場合があります。
光学式センサーの青い光を直接見ないでください。強い光により、目を傷める可能性があります。
静かな場所でも操作音が気にならない静音設計
通常のマウスと変わらないクリック感がありながら、静かな場所でもカチカチという音が気にならない静かなクリック音を実現。またホイールボタンも静音化し、さらに静かなマウスとなっています。会議中、夜中、カフェなどで周囲を気にせずに使用できます。
快適操作を実現するカーソル速度切替ボタン搭載
カーソル速度をワンアクションで切り替えられるボタンを搭載。繊細な作業もWebの閲覧も快適に操作できます。(800/1200/1600DPI)
電池切れを未然に防ぐ、電池残量お知らせLED
電池交換の時期にLEDライトが点滅し、電池切れを未然に防ぎます。