1台6役電子レンジ専用調理機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80309847 品番HDL-5444
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

家庭料理にすごく便利!肉や魚に焼き色が付く♪1台6役、まるで直火調理のような本格料理が作れます。「炒める」「煮る」「蒸す」「焼く」「温め」など食材の旨味をキープしながら電子レンジで簡単調理。
食洗器対応でお手入れも簡単。使わない時はコンパクトに収納可能です。
QRコードを読み取るタイプの電子レンジ版レシピ集付き

付属品取扱説明書、電子レンジ版レシピ集(QRコード) 材質本体:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン/ふた:アルミメッキ鋼材、フッ素コーティング、シリコーン 寸法(mm)約227×125×55 質量(g)約450 耐熱温度(℃)約210〜220
注意
※仕様・パッケージ等予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
朝食時の魚焼き

グリルが故障したので電子レンジで調理できるので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする