TKS-6024 ズレにくい透明キッチンシート 明和グラビア 80389325

TKS-6024 ズレにくい透明キッチンシート 明和グラビア 80389325
TKS-6024 ズレにくい透明キッチンシート 明和グラビア 80389325
TKS-6024 ズレにくい透明キッチンシート 明和グラビア 80389325
TKS-6024 ズレにくい透明キッチンシート 明和グラビア 80389325

ズレにくい透明キッチンシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(cm)60×240
内容量1本注文コード80389325品番TKS-6024
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

薄さ約0.4mmの透明で床の雰囲気そのままに傷・汚れ防止!

用途
・キズや汚れから床を守る!透明ダイニングラグ・キッチンシート・防水仕様でお手入れ簡単!・カビの増殖要素をブロック!・裏面ズレ防止加工・床に密着し、ホコリやゴミが入りにくい・薄型なので、段差が少なくつまづきにくい・小さなお子様が食べこぼしもサッと一拭き!・床暖房対応!
寸法(cm)
60×240
材質
表 面:塩化ビニル樹脂100% ズレ防止剤:アクリル系 保護フィルム:ポリエステル
色
透明
注意
※裏面の保護フィルムは外してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする