SELECT
6.6オンスプレミアムコンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト
サンドベージュ
モクグレー
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
イエロー
ブラック
チャコール
バーガンディ
ターコイズブルー
ホットピンク
グリーン
ホワイト
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80428734
品番
MS1169W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
デイリーユースに最適なコットンTシャツ。
豊富なカラーバリエーションが魅力。
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
素材
天竺
身幅(cm)
55
色番
15
身丈(cm)
73