曜日別特売
400DS14M1470 スーパートルクタイミングベルト S14M形 三ツ星ベルト 80438096

スーパートルクタイミングベルト S14M形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
ベルトピッチ周長(mm)1470
1470
1008
1120
1190
1246
1288
1400
1540
1610
1652
1708
1736
1750
1778
1806
1890
1932
2002
2100
2198
2240
2310
2380
2450
2506
2590
2660
2800
3150
3360
3500
3556
3850
4004
4508
5012
歯数105
105
100
110
115
118
122
124
125
127
129
135
138
143
150
157
160
165
170
175
179
185
190
200
225
240
250
254
275
286
322
358
72
80
85
89
92
タイプダブル
内容量1個注文コード80438096品番400DS14M1470
参考基準価格(税別)¥94,240販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

材質クロロプレンゴム歯数105タイプダブルベルト幅(mm)40呼び幅(mm)40歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)1470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする