タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80469036 品番 35-T80-3.2
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン 歯数35 タイプ標準 ベルト幅(mm)3.2 呼び幅(mm)3.2 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)71.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする