タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80469194 品番 60XL025U
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。

材質ポリウレタン 歯数30 タイプ標準 ベルト幅(mm)6.4 ベルト呼び長さ60 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト呼び幅25 ベルトピッチ周長(mm)152.4 呼び幅025(6.4mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする