三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80469289
品番
T10-30-180
参考基準価格(税別)
¥20,310
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質
ポリウレタン
歯数
180
タイプ
標準
ベルト幅(mm)
30
呼び幅(mm)
30
歯形
T10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトピッチ周長(mm)
1800