三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形 棒状タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80477795
品番
P28MXL100
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
高力アルミニウム
形状
プーリ:棒状
歯数
28
呼び幅(mm)
100、プーリ:100
歯形
MXL
ピッチ径(Φmm)
P.D.:18.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径O.D.(Φmm)
17.6