三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80481986
品番
187DL100
参考基準価格(税別)
¥13,520
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質
クロロプレンゴム
歯数
50
タイプ
ダブル
ベルト幅(mm)
25.4
ベルト呼び長さ
187
歯形
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト呼び幅
100
ベルトピッチ周長(mm)
474.98
呼び幅
100(25.4mm)