560-8V-6-U0 マックスターウェッジプーリ 三ツ星ベルト 80486317

マックスターウェッジプーリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード80486317品番560-8V-6-U0
参考基準価格(税別)¥433,940販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

タイプ24寸法L(mm)(基準)125.4溝数6寸法C(mm)(基準)20有効径(Φmm)De:560寸法P(mm)(基準)34.8ピッチ径(Dp)(Φmm)555RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)250寸法OL(mm)(基準)181適合ブッシングU0内径Di(mm)481外径Do(Φmm)561
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする