曜日別特売
3VX500 マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルト 80487209

マックスターウェッジシュープリーム 3VX形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)1266
1266
1012
1076
1139
1203
1342
1418
1520
1596
1698
1799
1901
2028
2155
2282
2409
2536
2688
2841
2993
3171
3349
3552
631
669
707
758
796
847
898
949
内容量1個注文コード80487209品番3VX500
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。

ベルト呼び長さ500ベルト仕様(mm)有効周長:1270RoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)1266
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする