曜日別特売
7M600 ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 80489650

ポリマックスベルト 7M形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード80489650品番7M600
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・角度60°系の広角度ベルトです。・振動が少なく高速伝動ができます。・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。・伸びが少なくメンテナンスフリーです。・耐候性に優れています。

形状7M寸法a(mm)7ベルト仕様(mm)有効周長:600寸法b(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ外径(mm)最小Φ42.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする