ウシオ
ウシオの 電球
ウシオの ハロゲン電球
ウシオの ミニハロゲン電球
J標準タイプ300W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80504377
品番
J110V300W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
外径:Φ9.4 × 119.6
電圧(V)
110
口金
R7S(RX7S)
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
2000
周波数
50/60Hz
最大消費電力(W)
300
色温度(K)
3000
設置場所
屋内
光色
電球色
間隔(mm)
極間:114.2
演色指数(Ra)
100