曜日別特売
292303-9 TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 292303-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80536595

TE Connectivity USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 292303-9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
80536595
品番
292303-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
シリーズ
Alcoswitch Gemini A
ポート数
1
定格電圧
30.0 V
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
A
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
USB規格
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする