TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(432個)
注文コード
80540646
品番
1-1318114-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
21
幅(mm)
16.2
ピッチ(mm)
2.5
極数
20
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
PET
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート