TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 2-1318120-3
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80541906
品番
2-1318120-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
長さ(mm)
8.9
幅(mm)
12.03
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
Dynamic 2000
材質(ハウジング)
PET
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
ダイナミックコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート