TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1-178288-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80541949
品番
1-178288-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
長さ(mm)
26.76
幅(mm)
7.15
ピッチ(mm)
3.81
極数
3
シリーズ
D-3000
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート