TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス Type III+シリーズ 圧着 66099-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80545284
品番
66099-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
シリーズ
Type III+
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8
適合電線サイズ
【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
CPC, Gシリーズ及びMシリーズコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)
金AWG