曜日別特売
917803-2 TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917803-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80545835

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 917803-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3600個)
注文コード
80545835
品番
917803-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
シリーズ
Dynamic 5000
適合電線(mm2)
【最小】3
材質(コンタクト)
銅合金AWG
適合電線サイズ
【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
Dynamic 5000コネクタハウジング
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする