曜日別特売
RTH14012 TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80557760

TE Connectivity パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
80557760
品番
RTH14012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
長さ(mm)
29
取付方式
基板実装
極数
1
シリーズ
RTH
接点構成
SPDT
コイル抵抗(Ω)
360
コイル電圧(V)
12 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
16
最大スイッチング電源(AC kVA)
4
ラッチ
なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする