8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity プラグ式端子台 796634-8 5.08mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80562434
品番
796634-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5.08
極数
8
定格電圧
300 V ac
定格電流(A)
15
端子台
【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
埋め込みネジ
実装タイプ
ケーブルマウント