TE Connectivity 引抜工具 MULTILOK 025シリーズ レセプタクル 0.25mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80566397 品番1276565-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)60 シリーズMULTILOK 025 使用工具抜き取り工具 先端長(mm)10 端子0.25mm 先端幅(mm)0.8 シリーズ番号1276565

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする