曜日別特売
1-174954-1 TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 3.5mm 1 列 スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80572417

TE Connectivity 基板接続用ソケット 6 極 3.5mm 1 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
80572417
品番
1-174954-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
3.5
極数
6
シリーズ
MULTILOCK 070
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする