5/24より値下げ!現場を応援
3-2273124-4 TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592629

TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード80592629品番3-2273124-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)値下げ
3,598
仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電流(A)0.166666666666667材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数3シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする