ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1L) 注文コード80654588 品番ZZ-03
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NUTECテクノロジーをリーズナブルに
リサイクルが可能で環境にやさしい。
使用済みのパックはたたんで一般ごみに。
スティール缶に比べ60%の軽量化。
潰れなどの変形が殆ど無い。
容器や錆や手垢がつきにくい。
スティール缶からEcoな紙パックになりました!
ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。
ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。

容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80654588
2025-11-19
用途:
バイクのメンテナンス

今のところ性能的に全く問題はありませんし、自分がサボっていて前回の交換から1年以上経過してしまいましたが不具合はありません。
今のところ継続して購入したいと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする