アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 洗い桶
Nポゼ 洗い桶(35型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784280
品番
A4311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
清潔に使えるプラスチック製洗いおけ。丼鉢もしっかり浸かる深さです。銀イオンの抗菌仕様。
材質
本体=PP
色
グリーン
高さ(mm)
140
質量(g)
347
縦(mm)
320
横(mm)
345