曜日別特売
N-TH-13B コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80786450

N-TH-13B コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80786450
N-TH-13B コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80786450
N-TH-13B コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80786450
N-TH-13B コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80786450
N-TH-13B コルゲートチューブホルダー AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 80786450

コルゲートチューブホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブNGN-10B
内容量1個注文コード80786450品番N-TH-13B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。

用途コルゲートチューブ等の固定材質66ナイロン製使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)ねじ固定:M5適合チューブNGN-10BRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする