AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
コルゲートチューブホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合チューブ
NGN-47B
NGN-07B
NGN-10B
NGN-12B
NGN-14B
NGN-17B
NGN-22B
NGN-23B
NGN-28B
NGN-36B
NGN-40B
NGN-47B
NGN-52B
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80786538
品番
N-TH-54B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途
コルゲートチューブ等の固定
材質
66ナイロン製
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
ねじ
固定:M6
適合チューブ
NGN-47B
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります