073344 (Hex)ドライバービットセット Wera 80789777

073344 (Hex)ドライバービットセット Wera 80789777
073344 (Hex)ドライバービットセット Wera 80789777
073344 (Hex)ドライバービットセット Wera 80789777
073344 (Hex)ドライバービットセット Wera 80789777

(Hex)ドライバービットセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80789777
品番
073344
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

セット内容:六角ビット(HEX4・5・6)。3本組。840/1 Z セットs 六角ビットセット。優れたヴェラ六角ビット3本組、一般用途向け。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。 1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

用途
陳列用
寸法(mm)
4・5・6
ビット全長(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする