曜日別特売
22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351

22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351
22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351
22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351
22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351
22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351
22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351
22043 ソケット&ビットセット SIGNET(シグネット) 80791351

ソケット&ビットセット22043

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80791351
品番
22043
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ソケット、ビット大容量の31アイテム構成で、収納時はロール状になります。ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ビットは全長50mmのロングビットを採用します。

用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
セット内容
ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・19mm(品番12310、12311、12312、12313、12314、12315、12316、12317、12319)、ラチェットハンドル 全長200mm 72ギア (品番12560)、エクステンションバー 全長75・150mm (品番12506・12507)、ビットホルダー、ロングプラスビット #1・#2×2・#3、ロングマイナスビット 5.5・6.5、ロングPZビット #1・#2×2・#3、ヘックスビット 4・5・6、TXビット 20・25・27・30・40
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:220×300×30
ビット全長(mm)
50
ソケット長さ(mm)
サイズ10-14:25、サイズ15-19:26
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×50×90
差込角(DR)
3/8
注意
※品番記載のある商品のみ、単品供給しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする