曜日別特売
FB-K-63 紙製型枠 フジボイド 角 フジモリ 80791369

紙製型枠 フジボイド 角

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品は厚さ・トラスコ品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(25本)
厚さ(mm)
2.5
トラスコ品番
850-8337
注文コード
80791369
品番
FB-K-63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。
切断・加工・釘打ちができ軽量です。
表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。

用途
建築、土木のコンクリート型枠材に。
一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。
配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。
トラスコ品番
850-8337
厚さ(mm)
2.5
外形寸法(mm)
63
内寸(mm)
58
材質
基材:特殊耐水ボード
タイプ
角ボイド
長さ(m)
2
注意
※保管は屋内、やむを得ず屋外に保管はシートなどで覆ってください。
※乾燥した平らな場所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする