曜日別特売
FCRC2CPR0125-27-30【ワケあり】 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 80830928

角度付き

FCRC2CPR0125-27-30【ワケあり】 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 80830928
FCRC2CPR0125-27-30【ワケあり】 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 80830928
FCRC2CPR0125-27-30【ワケあり】 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 80830928
FCRC2CPR0125-27-30【ワケあり】 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 80830928
FCRC2CPR0125-27-30【ワケあり】 【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト 富士メディシィエ 80830928

【天井埋込型・斜め配光】5W 角度付きサウナ用ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80830928
品番
FCRC2CPR0125-27-30【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥82,728販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)アウトレット
¥57,98046,980

【有名サウナ施設で採用多数!】100℃耐熱・IP67の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できる、調光可能な電球色の埋め込み型LEDダウンライトです。小~中規模のサウナでの使用に適しており、他にはない斜め配光で、壁面のデザインやロウリュを魅力的に演出します。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
DC24
色温度(K)
2700
グリーン購入法
適合
関連資料:(0.32MB) (1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする