曜日別特売
【ワケあり】 水性ハードライン W-100 アトミクス 80832179

 

【ワケあり】 水性ハードライン W-100 アトミクス 80832179
【ワケあり】 水性ハードライン W-100 アトミクス 80832179
【ワケあり】 水性ハードライン W-100 アトミクス 80832179
【ワケあり】 水性ハードライン W-100 アトミクス 80832179
【ワケあり】 水性ハードライン W-100 アトミクス 80832179

水性ハードライン W-100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1缶(4kg)
注文コード
80832179
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)アウトレット
¥7,2985,898

水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。
乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)
ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。

用途
駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(用具の手入れ)水
毛丈(mm)
ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)
主成分
水性アクリル樹脂
主な用途
アスファルト・コンクリート
希釈剤
通常不要・濃い時5%以内の清水
標準塗布量
15cm幅のラインで40~90m/2回塗り
標準重ね塗り回数(回)
2
乾燥時間(時間)
約0.5(夏期)、約1(冬期)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
希釈液
水道水(5%以内)
特性
耐摩耗、速乾
つや
艶消し
関連資料:塗装仕様 塗装仕様
注意
<新設アスファルト面における注意事項>
※ 転圧の際に油を多く使った場合、塗料の付着が悪くなりますので、中性洗剤で除去し、水洗いした後、完全に乾かしてください。
※二液型のエポキシやアクリルウレタン系塗料などの塗膜上には塗装できません。
※つや消しのため、屋内の汚れやすい場所には適しません。
※コンクリート面には、水性ベストシーラーKを使用してください。
※家庭用2Kgサイズは、アトム水性下塗剤も使用できます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする