曜日別特売
CSP4-6083NU【ワケあり】 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ 80833229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSP4-6083NU【ワケあり】 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ 80833229
CSP4-6083NU【ワケあり】 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ 80833229
CSP4-6083NU【ワケあり】 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ 80833229
CSP4-6083NU【ワケあり】 ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ 80833229

ステンレスCSパールワゴン(SUS430/ナイロンウレタン車/H880/3段)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品車上渡し
内容量
1台
奥行(mm)
400
注文コード
80833229
品番
CSP4-6083NU【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,300

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。

用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
質量(kg)
13
高さ(mm)
880
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
3
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
150
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25.4(クロムメッキ)
グリーン購入法
適合
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.73MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする