三菱電機
産業用有圧換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
羽根径(Φmm)
300
300
250
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80880515
品番
EFG-30KSB2-P
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
有圧換気扇 引紐タイプ 電動シャッター付
質量(kg)
7
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】46.50/【60Hz】54、<強>【50Hz】47/【60Hz】60
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】39/【60Hz】38、<強>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422×422×265
風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】1380/【60Hz】1310、<強>【50Hz】1640/【60Hz】1860
公称出力(W)
50
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
0