曜日別特売
EFG-20KSB2-P 産業用有圧換気扇 三菱電機 80884311

産業用有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
羽根径(Φmm)200
内容量1個注文コード80884311品番EFG-20KSB2-P
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

有圧換気扇 引紐タイプ 電動シャッター付

質量(kg)5.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】16/【60Hz】17、<強>【50Hz】17/【60Hz】20電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】28/【60Hz】31.50、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】36.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)322×322×235風量(m3/h)<弱>【50Hz】460/【60Hz】490、<強>【50Hz】550/【60Hz】640公称出力(W)15羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする