CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 断面積(mm2)芯線:0.2〜0.5 注文コード80944774 品番CE01-#16P-2024-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は断面積・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。

用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです 被覆可能外径(Φmm)3.8以下 適合電線AWG#24〜#20 コンタクト形状ピン(オス) 断面積(mm2)芯線:0.2〜0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線圧着
注意
※適合電線について撚線の場合となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする