フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CE01シリーズ圧着用ソケットコンタクト
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
断面積(mm
2
)
芯線:5.5〜8
注文コード
80944808
品番
CE01-#08S-C1M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
断面積
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途
CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです
被覆可能外径(Φmm)
7.25以下
適合電線
AWG#10〜#8
コンタクト形状
ソケット(メス)
断面積(mm
2
)
芯線:5.5〜8
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
圧着
注意
※適合電線について撚線の場合となります。