SFP+モジュール(LW/LR)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80949315 品番EHB-EX-SPPTLR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

10G BASE-LW/LR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。本製品は使用していただく法人製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。

用途
10G BASE-LW/LR準拠の法人向けネットワーク製品専用のSFP+モジュールです。
製品にあるSFPポートに差し込むことで、光ファイバーケーブルを用いて通信することができるようになります。
2芯 LCコネクタのシングルモード光ファイバーケーブルを使用することで、最大10kmまで伝送距離を延長することができます。
本製品は使用していただく法人向け製品と同様に「50℃対応」「3年保証」です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品安全にお使いいただくために:1枚 仕様【光送信レベル】最大/0.5dBm最小/-8.2dBm、【光受信レベル】最大/-10.3dBm最小/-14.4dBm 質量(g)約19 外形寸法(mm)約56.5×14.3×11.9 ポート数1ポート 適合規格VCCIClassB コネクタ形状2芯LCコネクタ 定格消費電力(W)最大0.99 接続方式10GBASE-LW/LR 入力電圧(V)3.3 対応【スイッチングハブ】-、【NAS】NSB-7A4RLシリーズ、NSB-7A5BLXシリーズ、NSB-7A5BLシリーズ、NSB-7A4BLシリーズ、NSB-5A4RLシリーズ (2020/9月現在) 動作環境温度:0℃〜50℃湿度:5%〜95%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40〜85℃/5〜95%(ただし結露なきこと) 保証期間3年間 適合ケーブル9/125μmSM型シングルモード光ファイバーケーブル(LCコネクタ) 発熱量(KJ/h)最大約3.57 ネットワークタイプIEEE802.3ae 通信速度10Gbps 伝送距離10km 発光波長(nm)1310 MTBF(時間)1522000 許容損失(dB)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする