- 色
- ブラック
- 付属品
- レシーバー、単3形アルカリ乾電池×1本、保証書付取扱説明書
- サイズ
- Mサイズ
- 質量(g)
- 約50
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×1本
- 対応OS
- Windows 11、macOS 14以降
- コネクタ形状
- USB Type-A
- 接続方式
- 無線2.4GHz
- 分解能(dpi)
- 1200
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 60×37×110
- 対応機種
- USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ
- 機能
- 静音
- ボタン数
- 3
- 連続動作時間
- 約300時間
- 読取方式
- 光学式 Blue LED