曜日別特売
PC-SMWBS3MB08-W 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機 80967839

PC-SMWBS3MB08-W 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機 80967839
PC-SMWBS3MB08-W 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機 80967839
PC-SMWBS3MB08-W 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機 80967839
PC-SMWBS3MB08-W 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機 80967839
PC-SMWBS3MB08-W 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機 80967839
PC-SMWBS3MB08-W 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機 80967839

無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80967839品番PC-SMWBS3MB08-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

設定不要ですぐに使える無線マウス
クリック音を抑えた静音設計
音が気になる場所でも使いやすい
Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作
USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ
Mサイズで使いやすい
Windowsパソコン、Macシリーズに対応

色
ホワイト
付属品
レシーバー、単3形アルカリ乾電池×1本、保証書付取扱説明書
サイズ
Mサイズ
質量(g)
約50
電源
単3形アルカリ乾電池×1本
対応OS
Windows 11、macOS 14以降
コネクタ形状
USB Type-A
接続方式
無線2.4GHz
分解能(dpi)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×37×110
対応機種
USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ
機能
静音
ボタン数
3
連続動作時間
約300時間
読取方式
光学式 Blue LED
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。
※目を痛めるおそれがあります。
※電池使用時間はライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません。
※対応OS・対応機種をご確認のうえご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする