※サンプル画像
HAC
ショルダー型折りたたみチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81010749
品番
HAC5449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。
用途
座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!
色
ブラック
質量(g)
約500(本体)
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)
主材質
ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス
商品説明動画
参考になった