HAC5448 ショルダー型折りたたみチェア HAC 81010776

※サンプル画像

HAC5448 ショルダー型折りたたみチェア HAC 81010776
HAC5448 ショルダー型折りたたみチェア HAC 81010776
HAC5448 ショルダー型折りたたみチェア HAC 81010776
HAC5448 ショルダー型折りたたみチェア HAC 81010776
HAC5448 ショルダー型折りたたみチェア HAC 81010776

ショルダー型折りたたみチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード81010776品番HAC5448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

サッと取り出してカンタン組立て&収納できるコンパクトな折りたたみチェアに、持ち運びに便利なショルダー付きが登場。前面にはスマートフォンや小物を収納できる便利なポケット付き。

用途
座高が低いのでスポーツ観戦や花火大会のシーンなど、周囲の観客に気を使わずに使用できます。キャンプやアウトドアシーンにもオススメ!
色
ベージュ
質量(g)
約500(本体)
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約27×23×26(使用時)、約27×6×11.5(収納時)
主材質
ナイロン・合金・PP・POM・鉄・ポリエステル・ラテックス

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする