曜日別特売
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468

 

4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468
4976124256301 すべり止めスプレー ニッペホームプロダクツ 81231468

すべり止めスプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81231468
品番
4976124256301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

手軽にスプレーで施工できる「すべり止め用塗料」です。
すべり止め剤配合により、ザラザラとしたすべりにくい塗膜を形成します。
下地色への影響が少ない透明度の高いクリヤーな仕上がりです。

用途
屋内外床用。(階段、スロープ、玄関先、石材(御影石、大理石)グレーチング、脚立など)
タイル、鉄部、コンクリート、踏み台、木部などすべりやすい素材に。
トラスコ品番
717-3301
透明クリヤー
容量(L)
0.3
塗布面積(m2)
約1平米(2回)
危険等級
乾燥時間(時間)
夏(30度)約30分、冬(10度)約50分
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
注意
※密着しにくい素材(石材、アルミ、タイルなど)に塗る前は、前もって「マルチミッチャクプライマースプレー」を塗ってから上塗りしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする