曜日別特売
ASX300R2002SA20S 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81257919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASX300R2002SA20S 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81257919
ASX300R2002SA20S 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル 81257919

肩削りカッタASX300ASX300R2002SA20S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数2
全長(mm)100
質量(kg)0.21
内容量1個注文コード81257919品番ASX300R2002SA20S
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

スクリューオン式肩削りカッタ。
インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。
連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現

刃数
2
全長(mm)
100
質量(kg)
0.21
シャンク長(mm)
73
本体径(mm)
19
勝手
R
コーナーR(mm)
0.8
切込み角度(°)
90
刃径(mm)
20
クーラント
◯
使用可能長さ(mm)
27
機能長さ(mm)
100
最大切込み(mm)
5.5
軸方向すくい角(°)
10
径方向すくい角(°)
-9
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
18500
突き出し長さ(mm)
27
接続径(Φmm)
20(機械側)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする